TRIAX - F-Abzweiger 12f. 5-1000MHz 13..22dB unsymmetrisch brummentk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343292
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5 .. 1000 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 22 dB
Anzahl der Abzweige - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663432925
Sonepar Artikelnummer
121128330
Hersteller Artikelnummer
343292
Hersteller Typ
ACT 12 M
Hersteller Artikel Nr.:
343292
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 .. 1000 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
22 dB
Anzahl der Abzweige:
12
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Connector
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.550 kg


