TRIAX - F-Abzweiger 16f. 5-1000MHz 13..25.5dB unsymmetr. brummentk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343293
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5 .. 1000 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 25.5 dB
Anzahl der Abzweige - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663432932
Sonepar Artikelnummer
121128331
Hersteller Artikelnummer
343293
Hersteller Typ
ACT 16 M
Hersteller Artikel Nr.:
343293
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 .. 1000 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
25.5 dB
Anzahl der Abzweige:
16
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Connector
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.600 kg


