TRIAX - F-Abzweiger 1fach 5-1200MHz 12.dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 344102
Ausführung - Verteiler
Anzahl der Abzweige - 1
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366910
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5061038084344
Sonepar Artikelnummer
121234371
Hersteller Artikelnummer
344102
Hersteller Typ
AFC 01-12
Hersteller Artikel Nr.:
344102
Ausführung:
Verteiler
Anzahl der Abzweige:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.052 kg
Ausgezeichnete Eigenschaften für CATV mit DOCSIS 2.0/3.0/3.1 Betrieb, Frequenzbereich 5 MHz bis 1,2 GHz, sehr niedrige Intermodulation, alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter, hohe Schirmung, Zink-Druckgussgehäuse hoher Qualität, entspricht EN 50083-2: 2012, Klasse A


