Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - F-Abzweiger 4fach 5-1200MHz 16.5dB

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - F-Abzweiger 4fach 5-1200MHz 16.5dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 344136

  • Ausführung - Verteiler

  • Anzahl der Abzweige - 4

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5061038084429

Sonepar Artikelnummer

121234379

Hersteller Artikelnummer

344136

Hersteller Typ

AFC 04-16

Hersteller Artikel Nr.:

344136

Ausführung:

Verteiler

Anzahl der Abzweige:

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.071 kg

Ausgezeichnete Eigenschaften für CATV mit DOCSIS 2.0/3.0/3.1 Betrieb, Frequenzbereich 5 MHz bis 1,2 GHz, sehr niedrige Intermodulation, alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter, hohe Schirmung, Zink-Druckgussgehäuse hoher Qualität, entspricht EN 50083-2: 2012, Klasse A