Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - F-Stecker 0-2400 Mhz

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - F-Stecker 0-2400 Mhz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350258

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663502581

Sonepar Artikelnummer

121128388

Hersteller Artikelnummer

350258

Hersteller Typ

SFC 070

Hersteller Artikel Nr.:

350258

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.004 kg

SFC 070 F-Aufdreh-Steckverbinder, einfache Installation ohne zusätzliches Wekrzeug, Frequenzbereich 0 - 2400 MHz.