Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - F-Stecker 4.6mm 0-3000MHz Massefeder

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - F-Stecker 4.6mm 0-3000MHz Massefeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350095

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663500952

Sonepar Artikelnummer

121128380

Hersteller Artikelnummer

350095

Hersteller Typ

EX 6-49/83

Hersteller Artikel Nr.:

350095

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.005 kg

F-Kompressions-Steckverbinder für Koaxialkabel, z.B. KOKA 110 A+, für wetterfeste Koaxanschlüsse, IP 67, einfache Montage mit dem passenden Kompressionswerkzeug, Frequenzbereich 5 - 3000 MHz, Schirmungsmaß >, 95 dB (30-1000 MHz), extreme Zugfestigkeit, farbliche Kennzeichnung der Hülsen für einfache Identifikation der Stecker.