Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - F-Stecker 4.6mm für KOKA F6 u.KOKA 110A+ m.Kontaktfederring

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - F-Stecker 4.6mm für KOKA F6 u.KOKA 110A+ m.Kontaktfederring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350094

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663500945

Sonepar Artikelnummer

121128382

Hersteller Artikelnummer

350094

Hersteller Typ

EX 6-49 NT PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

350094

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 6

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

F-Kompressionsstecker

Isolierter Einbau:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.005 kg

F-Kompressionsstecker für KOKA 6 TSV und KOKA 110 A+ (Dielektrikum 4,6 mm), mit Kontaktfederring, einfache Montage mit dem passenden Kompressionswerkzeug, Frequenzbereich 5 - 3000 MHz, Schirmungsmaß >, 102 dB (30-1000 MHz), extreme Zugfestigkeit, farbliche Kennzeichnung der Hülsen für einfache Identifikation der Stecker.