Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - F-Stecker 4.8mm für KOKA 80

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - F-Stecker 4.8mm für KOKA 80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350097

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663500976

Sonepar Artikelnummer

121128381

Hersteller Artikelnummer

350097

Hersteller Typ

EX 6-51/83

Hersteller Artikel Nr.:

350097

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 6

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

F-Kompressionsstecker

Isolierter Einbau:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.007 kg

EX 6-51/83, F-Kompressions-Steckverbinder für Koaxialkabel, z.B. KOKA 99 HD, einfache Montage mit dem passenden Kompressionswerkzeug, Frequenzbereich 5 - 2200 MHz, Schirmungsmaß >, 75 dB (30 - 1000 MHz), extreme Zugfestigkeit, farbliche Kennzeichnung der Hülsen für einfache Identifikation der Stecker.