TRIAX - F-Verbinder für HF-Kabel jeweils m.F-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 389871
Bauform - gerade
Ausführung - Buchse/Buchse
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
5702663898714
Sonepar Artikelnummer
121128396
Hersteller Artikelnummer
389871
Hersteller Typ
KVFC 01 HQ
Hersteller Artikel Nr.:
389871
Bauform:
gerade
Ausführung:
Buchse/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
UA
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg
F-Verbinder KVFC 01 HQ, Kupplung auf Kupplung, Frequenzbereich 0-2400 MHz.


