Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - F-Verbindungskabel f.5-fach Multischalter 25cm

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - F-Verbindungskabel f.5-fach Multischalter 25cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305309

  • Kabeltyp - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - F-Quick

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663053090

Sonepar Artikelnummer

121128374

Hersteller Artikelnummer

305309

Hersteller Typ

TMM LK 5

Hersteller Artikel Nr.:

305309

Kabeltyp:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.103 kg

TMM LK Verbindungskabel, für 5-fach-Multischalter. 5 farben. 2 x F-Quick-Stecker.