Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - F-Verteiler 12fach 5-1000MHz 14dB brummentkoppel

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - F-Verteiler 12fach 5-1000MHz 14dB brummentkoppel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 343255

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5 .. 1000 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB

  • Anzahl der Abzweige - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663432550

Sonepar Artikelnummer

121128328

Hersteller Artikelnummer

343255

Hersteller Typ

ACV 12

Hersteller Artikel Nr.:

343255

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5 .. 1000 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

14 dB

Anzahl der Abzweige:

0

Anzahl der Ausgänge:

12

Anschlussart:

F-Connector

Max. Durchgangsdämpfung:

24 dB

Fernspeisetauglich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291080

Gewicht:

0.540 kg

Allround-Performance für den Einsatz in CATV, SMATV, MATV, Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,0 GHz, alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter, hohe Schirmung von 110 dB, Rückflussdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB), F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze, Druckgussgehäuse mit Zinn-Beschichtung (Sn), entspricht EN 50083-2 und EN 60728-4