Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - F-Verteiler 16fach 5-1000MHz 16dB rückkanaltaugl.

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - F-Verteiler 16fach 5-1000MHz 16dB rückkanaltaugl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 343256

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5 .. 1000 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 0

  • Anzahl der Ausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663432567

Sonepar Artikelnummer

121128329

Hersteller Artikelnummer

343256

Hersteller Typ

ACV 16

Hersteller Artikel Nr.:

343256

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5 .. 1000 MHz

Anzahl der Abzweige:

0

Anzahl der Ausgänge:

16

Anschlussart:

F-Connector

Fernspeisetauglich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291080

Gewicht:

0.560 kg

Allround-Performance für den Einsatz in CATV, SMATV, MATV, Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,0 GHz, alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter, hohe Schirmung von 110 dB, Rückflussdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB), F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze, Druckgussgehäuse mit Zinn-Beschichtung (Sn), entspricht EN 50083-2 und EN 60728-4