Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Feedhalter Alu-LNB 40mm schmale Ausführung

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Feedhalter Alu-LNB 40mm schmale Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350054

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85291030

  • Gewicht - 0.114 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663500549

Sonepar Artikelnummer

121128104

Hersteller Artikelnummer

350054

Hersteller Typ

FH-40 SLIM

Hersteller Artikel Nr.:

350054

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

0.114 kg

FH 40 Alu - Slim Extra schlanker Feedhalter mit 40 mm Feedaufnahme, ideal in Kombination mit 3 Grad-LNBs. Zur Verwendung mit den Serien: Hit Fesat, Fesat HQ, Fesat K