Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Festdämpfungsglied 10dB F-Anschluss 5-2400MHz

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Festdämpfungsglied 10dB F-Anschluss 5-2400MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 360917

  • Anschlussart - F-Connector

  • Fernspeisetauglich - Ja

  • Frequenz - 5 .. 2400 MHz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3700113426328

Sonepar Artikelnummer

121128412

Hersteller Artikelnummer

360917

Hersteller Typ

AFMT 10

Hersteller Artikel Nr.:

360917

Anschlussart:

F-Connector

Fernspeisetauglich:

Ja

Frequenz:

5 .. 2400 MHz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299093

Gewicht:

0.026 kg

Festdämpfungsglied zum absenken zu hoher Eingangspegel, 6 dB Dämpfung, F-Schraubstecker / F-Buchse, Frequenzbereich 5-2400 MHz, mit DC Durchlass