Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Festdämpfungsglieder 6dB F-Anschluss 5-1000MHz

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Festdämpfungsglieder 6dB F-Anschluss 5-1000MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 153711

  • Anschlussart - F-Connector

  • Fernspeisetauglich - Nein

  • Frequenz - 5 .. 1000 MHz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702661537110

Sonepar Artikelnummer

121128410

Hersteller Artikelnummer

153711

Hersteller Typ

F-ATT. 6 DB

Hersteller Artikel Nr.:

153711

Anschlussart:

F-Connector

Fernspeisetauglich:

Nein

Frequenz:

5 .. 1000 MHz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.012 kg

Festdämpfungsglieder mit F- Anschlüssen, zum Absenken zu hoher Eingangspegel, Frequenzbereich 5-1000 MHz, nicht fernspeisetauglich, Schirmungsmaß >75 dB bis 460 MHz, >65 dB bis 862 MHz, 6 dB