Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Giebelhalterung 35cm f.Rohre bis 60mm

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Giebelhalterung 35cm f.Rohre bis 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350601

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 38 .. 60 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663506015

Sonepar Artikelnummer

121128140

Hersteller Artikelnummer

350601

Hersteller Typ

GH 35

Hersteller Artikel Nr.:

350601

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

38 .. 60 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

1.591 kg

Zum Befestigen von Antennenstandrohren an Außenwänden, Wandbefestigung nur mit Steinschrauben, keine thermoplastischen Kunststoffdübel verwenden.