TRIAX - Halterung Befestigung v.Antennenrohren an Außenwänden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350600
Ausführung - Wandhalterung
Durchmesser Mastrohr - 38 .. 60 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663506008
Sonepar Artikelnummer
121128139
Hersteller Artikelnummer
350600
Hersteller Typ
GH 25
Hersteller Artikel Nr.:
350600
Ausführung:
Wandhalterung
Durchmesser Mastrohr:
38 .. 60 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
2.602 kg


