TRIAX - Haupteinheit zur Steuerung 32Koax-/38Ethernet-Wifi-Endpoints

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 383104
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663831049
Sonepar Artikelnummer
121128061
Hersteller Artikelnummer
383104
Hersteller Typ
EOC CONTROLLER 32B WIFI
Hersteller Artikel Nr.:
383104
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Ethernet:
Ja
Fast Ethernet:
Ja
Gigabit Ethernet:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Managed:
Ja
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
73 mm
Breite:
463 mm
Tiefe:
245 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
4.024 kg


