TRIAX - Hausanschlussverstärker 47-1006/5-65 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 323158
Anschlussart - F-Connector
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Hausanschlussverstärker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5702663231580
Sonepar Artikelnummer
121128213
Hersteller Artikelnummer
323158
Hersteller Typ
GHV 930
Hersteller Artikel Nr.:
323158
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Verstärkung VHF:
30 dB
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
Nein
Entzerrer:
Ja
Pegelsteller:
Ja
Rückkanal:
aktiv/passiv/schaltbar
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Verstärkung Rückkanal:
28 dB
Verstärkung UHF:
30 dB
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
0.714 kg


