TRIAX - Hausanschlussverstärker 47-1006MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 323138
Anschlussart - F-Connector
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Hausanschlussverstärker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5702663231382
Sonepar Artikelnummer
121128210
Hersteller Artikelnummer
323138
Hersteller Typ
GHV 520
Hersteller Artikel Nr.:
323138
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Verstärkung VHF:
21 dB
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
Nein
Entzerrer:
Nein
Pegelsteller:
Ja
Rückkanal:
ohne
Verstärkung UHF:
21 dB
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
0.710 kg


