Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Hausanschlussverstärker vorwärts:32dB rückwärts:20/26dB

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Hausanschlussverstärker vorwärts:32dB rückwärts:20/26dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 323313

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85437030

  • Gewicht - 0.830 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5061038088717

Sonepar Artikelnummer

121374250

Hersteller Artikelnummer

323313

Hersteller Typ

GHV 1230-204

Hersteller Artikel Nr.:

323313

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.830 kg

BK-Verstärker für multimediafähige CATV/BK-Netze mit aktivem (passivem) Rückweg, zukunftssichere 1,2 GHz-Technologie, Drehschalter zur Einstellung der Dämpfung und Entzerrung in 1 dB Schritten. All-on-board: keine Module und Steck-Pads erforderlich, Grundverstärkung des Rückwegs um 6 dB absenkbar ohne Beeinträchtigung von Rauschen und Aussteuerfähigkeit, besonders wirtschaftlich durch hocheffizientes, langlebiges und energiesparendes Schaltnetzteil, hochwertige F-Anschlüsse für sichere Kontaktierung und damit Ingress- und LTE-Schutz, Messbuchsen an Ein- und Ausgang, umfangreicher ESD-/Überspannungsschutz.