TRIAX - Hausanschlussverstärker vorwärts:40/32dB F-Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 323170
Anschlussart - F-Connector
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Hausanschlussverstärker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663231702
Sonepar Artikelnummer
121128216
Hersteller Artikelnummer
323170
Hersteller Typ
GPV 950
Hersteller Artikel Nr.:
323170
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Verstärkung VHF:
41 dB
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
Nein
Entzerrer:
Ja
Pegelsteller:
Ja
Rückkanal:
aktiv/passiv/schaltbar
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Verstärkung Rückkanal:
32 dB
Verstärkung UHF:
41 dB
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
1.600 kg


