Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Hausanschlussverstärker vorwärts:40dB rückwärts 26/32dB

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Hausanschlussverstärker vorwärts:40dB rückwärts 26/32dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 323166

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Hausanschlussverstärker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663231665

Sonepar Artikelnummer

121128215

Hersteller Artikelnummer

323166

Hersteller Typ

GHV 940

Hersteller Artikel Nr.:

323166

Anschlussart:

F-Connector

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Hausanschlussverstärker

Verstärkung VHF:

40 dB

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

Nein

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Rückkanal:

aktiv/passiv/schaltbar

Frequenz Rückkanal:

5 - 65 MHz

Verstärkung Rückkanal:

32 dB

Verstärkung UHF:

40 dB

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.735 kg

Für multimediafähige CATV/BK-Netze mit aktivem (passivem) Rückweg, zukunftssichere 1 GHz-Technologie, Drehschalter zur Einstellung der Dämpfung und Entzerrung in 1 dB Schritten, all-on-board: keine Module und Steck-Pads erforderlich, Grundverstärkung des Rückwegs um 6 dB absenkbar ohne Beeinträchtigung von Rauschen und Aussteuerfähigkeit, VHF-Band I Betrieb durch Abschalten des Rückwegs aktivierbar, besonders wirtschaftlich durch hocheffizientes, langlebiges und energiesparendes Schaltnetzteil, hochwertige F-Anschlüsse für sichere Kontaktierung und damit Ingress- und LTE-Schutz, Messbuchsen an Ein- und Ausgang, umfangreicher ESD-/Überspannungsschutz.