TRIAX - HDMI in COFDM-Modulator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300128
Ausgang - F-Connector
Eingänge - sonstige
Max. Ausgangspegel - 95 dBµV
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663001282
Sonepar Artikelnummer
121128228
Hersteller Artikelnummer
300128
Hersteller Typ
MOD 103 T
Hersteller Artikel Nr.:
300128
Ausgang:
F-Connector
Eingänge:
sonstige
Max. Ausgangspegel:
95 dBµV
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.940 kg
HDMI in COFDM-Modulator. Wandelt Eingangssignale über HDMI in ein COFDM-Signal. Ideal als Ergänzung für Kopfstellenssysteme zur Signaleinspeisung einer externen HDMI-Quelle.


