Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet - 2.0 m

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet - 2.0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 370716

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663707160

Sonepar Artikelnummer

121128360

Hersteller Artikelnummer

370716

Hersteller Typ

HDMI 2.0M

Hersteller Artikel Nr.:

370716

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.178 kg

High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet - für die perfekte High-Definition-Verbindung Hauptmerkmale: vergoldete Kontakte für hochwertige Übertragung und geringen Durchgangswiderstand, unterdrückung von EMI Interferenzen, unterstützt alle HD-Auflösungen und 4K, ideal in Verbindung mit HD-Boxen, DVD-Playern, Spielekonsolen und allen anderen HDMI-fähigen AV-Geräten.