Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet 3.0m 8K UHDR

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet 3.0m 8K UHDR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 370731

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85437030

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5061038080025

Sonepar Artikelnummer

121374290

Hersteller Artikelnummer

370731

Hersteller Typ

HDMI-KABEL - 8K UHDR 3 M

Hersteller Artikel Nr.:

370731

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.035 kg

High-Speed-HDMI Kabel 8K - für die perfekte High-Definition-Verbindung, Hauptmerkmale: vergoldete Kontakte für hochwertige Übertragung und geringen Durchgangswiderstand, Unterdrückung von EMI Interferenzen, unterstützt alle HD-Auflösungen bis 8K (4K/120Hz, 8K/60Hz), unterstützt HDCP 2.2, High Dynamic Range (HDR), verbesserter Audio Rückkanal (eARC), Auto Low Latency Mode (ALLM), Quick Frame Transport (QFT),Quick Media Switching (QMS), variable Refresh Rate (VRR), Ultra Refresh Rate (URR), mit verstärktem Nylon-Kabelmantel.