Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - IEC-Winkelkupplung

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - IEC-Winkelkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 153111

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - IEC

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Kabeltyp - RG 59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702661531118

Sonepar Artikelnummer

121128391

Hersteller Artikelnummer

153111

Hersteller Typ

KOKWI 3

Hersteller Artikel Nr.:

153111

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

IEC

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Kabeltyp:

RG 59

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Ja

Anschlussart:

Schraubanschluss

Isolierter Einbau:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.019 kg

KOSWI 3, Frequenzbereich 0.2400 MHz., Schirmungsmaß 70 dB @ 862 MHz / 60 dB @ 1750 MHz, mit Schraubanschluss für Innenleiter, mit Zugentlastung.