Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - IEC-Winkelstecker

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - IEC-Winkelstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 153110

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702661531101

Sonepar Artikelnummer

121128392

Hersteller Artikelnummer

153110

Hersteller Typ

KOSWI 3

Hersteller Artikel Nr.:

153110

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

sonstige

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 6

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Ja

Anschlussart:

sonstige

Isolierter Einbau:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.019 kg

KOSWI 3, Frequenzbereich 0.2400 MHz., Schirmungsmaß 70 dB @ 862 MHz / 60 dB @ 1750 MHz, mit Schraubanschluss für Innenleiter, mit Zugentlastung.