TRIAX - Inlineverstärker SAT+Terr. 47-2300 MHz 16-20dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300401
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Linienverstärker
Fernspeisbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663004016
Sonepar Artikelnummer
121128206
Hersteller Artikelnummer
300401
Hersteller Typ
IN-LINE
Hersteller Artikel Nr.:
300401
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Linienverstärker
Fernspeisbar:
Ja
Verstärkung bei Sat:
20 dB
Netzteil:
nicht erforderlich
Entzerrer:
Nein
Pegelsteller:
Nein
Verstärkung bei terrestrisch:
16 dB
Rückkanal (BK):
Nein
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.058 kg


