TRIAX - Kabelverbinder F.Buchse/F-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350268
Bauform - gerade
Ausführung - Stecker/Stecker
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663502680
Sonepar Artikelnummer
121128397
Hersteller Artikelnummer
350268
Hersteller Typ
KVFC 02
Hersteller Artikel Nr.:
350268
Bauform:
gerade
Ausführung:
Stecker/Stecker
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg


