TRIAX - Kabelverbinder F-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350266
Bauform - gerade
Ausführung - Buchse/Buchse
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128395
Hersteller Artikelnummer
350266
Hersteller Typ
KVFC 01
Hersteller Artikel Nr.:
350266
Bauform:
gerade
Ausführung:
Buchse/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.005 kg
Schnellsteckverbinder, F-Buchse / F-Buchse, geeignet für F-Stecker.


