TRIAX - Koaxial IEC-Kupplung IL-Schraubklemme 0-2150MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153121
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - IEC
Kontaktausführung - weiblich (female)
Kabeltyp - RG 59
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
5702661531217
Sonepar Artikelnummer
121128393
Hersteller Artikelnummer
153121
Hersteller Typ
KOK 3 N
Hersteller Artikel Nr.:
153121
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
IEC
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
Schraubanschluss
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.008 kg


