TRIAX - Koaxial IEC-Stecker IL-Schraubklemme 0-2150MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153120
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - IEC
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 59
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
5702661531200
Sonepar Artikelnummer
121128394
Hersteller Artikelnummer
153120
Hersteller Typ
KOS 3 N
Hersteller Artikel Nr.:
153120
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
IEC
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
Schraubanschluss
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg


