TRIAX - Koaxiales Schutzgerät für SAT-Empfangsanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 389056
Anschluss 1 - F-Connector
Max. Dauerspannung AC - 70 V
Nennlaststrom - 2 A
Schutzpegel - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663890565
Sonepar Artikelnummer
121128425
Hersteller Artikelnummer
389056
Hersteller Typ
TV 4+1
Hersteller Artikel Nr.:
389056
Anschluss 1:
F-Connector
Max. Dauerspannung AC:
70 V
Nennlaststrom:
2 A
Schutzpegel:
500 V
Montageart:
Aufputz
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.447 kg


