Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Koaxialkabel 3fach gesch. 75+3Ohm 500m

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Koaxialkabel 3fach gesch. 75+3Ohm 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151142

  • Durchmesser Innenleiter - 1.05 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 4.58 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

5702661511424

Sonepar Artikelnummer

121128341

Hersteller Artikelnummer

151142

Hersteller Typ

KOKA F6 PLUS PVC (500)

Hersteller Artikel Nr.:

151142

Durchmesser Innenleiter:

1.05 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

4.58 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Eisen

Innenleiter-Oberfläche:

verkupfert

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

7.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

70 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

70 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

35 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.042 kg

TRIAX KOKA F6 Plus - PVC weiß, ,500 m Trommel, CCS Innenleiter Hochwertiges Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen für SAT-ZF, Terrestrik und Multimedia-Anwendungen, niedrige Dämpfung, exzellente Schirmungseigenschaften, Langlebig und zuverlässig, Ausgezeichnete Abisolier- und Verlegeeigenschaften, Metermarkierung