Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Koaxialkabel 3fach gesch. 75+3Ohm UV-beständig 100m

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Koaxialkabel 3fach gesch. 75+3Ohm UV-beständig 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151139

  • Innenleiter-Material - sonstige

  • Außenleiter-Material - Aluminium

  • Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702661511394

Sonepar Artikelnummer

121128342

Hersteller Artikelnummer

151139

Hersteller Typ

KOKA F6 PLUS UV-BESTäNDIG

Hersteller Artikel Nr.:

151139

Innenleiter-Material:

sonstige

Außenleiter-Material:

Aluminium

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.032 kg

KOKA F6 Plus – PE schwarz – 100 m Rolle, CPR-konform – Brandklasse Fca gemäß der Brandnorm EN50575. TRIAX KOKA F6 Plus ist ein Premium-Kabel für Außeninstallationen. Dank des großen Frequenzbereichs kann das Kabel Signale für Fernsehen, Radio, Satellitenempfänger usw. übertragen, unabhängig davon, ob das Signal von Satellit, terrestrischer Antenne oder Kabelfernsehen kommt. Dieses Kabel ist mit einem Mittelleiter aus kupferplattiertem Stahl (CCS) ausgestattet, der eine hohe mechanische Festigkeit bietet. Durch den Gasschaum, der dem Chemieschaum weit überlegen ist, überträgt die Kupferummantelung die Signale ohne große Verluste. Ein hochwertiger Leiter und ein geeignetes gasinjiziertes Dielektrikum ermöglichen ein Geschwindigkeitsverhältnis von mehr als 80 %.