Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Koaxialkabel LSZH 3fach-geschirmt 500m Plastiktrommel weiß

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Koaxialkabel LSZH 3fach-geschirmt 500m Plastiktrommel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151619

  • Durchmesser Innenleiter - 1.05 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 4.65 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702661516191

Sonepar Artikelnummer

121128356

Hersteller Artikelnummer

151619

Hersteller Typ

KOKA 110 A++ (500)

Hersteller Artikel Nr.:

151619

Durchmesser Innenleiter:

1.05 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

4.65 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

6.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

70 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

70 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

35 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 70 °C

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.050 kg

KOKA 110 A++ - LSZH weiß – 500 m Trommel Das Kabel mit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Feuerschutz (B2ca, S1a, d1, a1) entspricht den hohen Anforderungen der Norm EN50575 (Bauproduktenverordnung EU 305/2011). Das 3-fach geschirmte Klasse A++ Koaxialkabel überträgt TV/Video Signale in höchster Qualität mit geringen LTE Interferenzen. Wählen Sie dieses Kabel wenn Sie kristallklare HD und 4K TV-Bilder wünschen. höchste Schirmungsanforderungen zur Vermeidung von Interferenzen (A++ Screening Effizienz) minimaler Kopplungswiderstand (A++) passend für Daten, TV und Satellitensignale mit höchsten Anforderungen hohe Leistung auch über lange Distanzen hohe Qualität und Langlebigkeit LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Ummantelung für höchste Anforderungen an den Brandschutz