Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Koaxialkabel PE 3fach gesch. UV-beständig 250m Plastikspule

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Koaxialkabel PE 3fach gesch. UV-beständig 250m Plastikspule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151140

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85442000

  • Gewicht - 0.034 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5061038082913

Sonepar Artikelnummer

121374287

Hersteller Artikelnummer

151140

Hersteller Typ

KOKA F6 Plus PE (250) UV-BESTÄNDIG

Hersteller Artikel Nr.:

151140

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.034 kg

Koaxialkabel, PE schwarz, 250 m Spule, CCS Innenleiter, hochwertiges Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen für SAT-ZF, Terrestrik und Multimedia-Anwendungen, UV-beständig und für Außenverlegung geeignet, niedrige Dämpfung, exzellente Schirmungseigenschaften, langlebig und zuverlässig, ausgezeichnete Abisolier- und Verlegeeigenschaften.