Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Koaxialkabel PE 3fach geschirmt 100m Spule schwarz

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Koaxialkabel PE 3fach geschirmt 100m Spule schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151613

  • Durchmesser Innenleiter - 1.02 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 4.6 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

5702661516139

Sonepar Artikelnummer

121128353

Hersteller Artikelnummer

151613

Hersteller Typ

KOKA 110 A+ PE (100)

Hersteller Artikel Nr.:

151613

Durchmesser Innenleiter:

1.02 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

4.6 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

sonstige

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

70 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

70 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

35 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 40 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 40 °C

Gewicht:

48 kg/km

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.044 kg

KOKA 110 A+ (PE schwarz, 100m) hochwertiges, 3-fach geschirmtes Klasse A+ Kabel für die Übertragung von SAT-ZF, Terrestrik und Multimedia-Anwendungen in hoher Qualität und ohne LTE-Störungen. Die richtige Wahl für ein klares Fernsehbild ohne Pixel. Klasse A+ (EN 50117-2-4) &, PE-Kabel (EN 50117-2-5) hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer sehr zuverlässig auch über lange Strecken LTE geschützt - dank ausgewähltem Kabelaufbau mit verzinntem Kupfergeflecht &, zwei Schichten Folie