Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Koaxialkabel PVC 3fach-geschirmt 500m Trommel

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Koaxialkabel PVC 3fach-geschirmt 500m Trommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151705

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702661517051

Sonepar Artikelnummer

121128346

Hersteller Artikelnummer

151705

Hersteller Typ

KOKA 99 HD PLUS PVC (500)

Hersteller Artikel Nr.:

151705

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

sonstige

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

70 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

70 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

35 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.040 kg

KOKA 99 HD Plus - PVC weiss - 500 m Spule Das KOKA 99 HD Plus ist ein hochwertiges, 3-fach geschirmtes Klasse A Kabel für die Übertragung von SAT-ZF, Terrestrik und Multimedia-Anwendungen in höchster Qualität. Die richtige Wahl für ein klares Fernsehbild ohne Pixel. übertrifft Anforderungen der ,Klasse A (EN 50117-2-4) hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer sehr zuverlässig auch über lange Strecken sehr gute Schirmungseigenschaften dank ausgewähltem Kabelaufbau