Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Koaxialkabel PVC 3fach geschirmt 500m Trommel weiß

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Koaxialkabel PVC 3fach geschirmt 500m Trommel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151615

  • Durchmesser Innenleiter - 1.02 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 4.6 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702661516153

Sonepar Artikelnummer

121128352

Hersteller Artikelnummer

151615

Hersteller Typ

KOKA 110 A+ (500)

Hersteller Artikel Nr.:

151615

Durchmesser Innenleiter:

1.02 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

4.6 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 40 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 40 °C

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.052 kg

KOKA 110 A+ (PVC weiß, 500m) hochwertiges, 3-fach geschirmtes Klasse A+ Kabel für die Übertragung von SAT-ZF, Terrestrik und Multimedia-Anwendungen in hoher Qualität und ohne LTE-Störungen. Die richtige Wahl für ein klares Fernsehbild ohne Pixel. Klasse A+ (EN 50117-2-4) &, PE-Kabel (EN 50117-2-5) hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer sehr zuverlässig auch über lange Strecken LTE geschützt - dank ausgewähltem Kabelaufbau mit verzinntem Kupfergeflecht &, zwei Schichten Folie