Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Kombi-Pegelmessgerät für SAT,Kabel und Terrestrik

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Kombi-Pegelmessgerät für SAT,Kabel und Terrestrik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 304579

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - digital

  • Messbereich BK - digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663045798

Sonepar Artikelnummer

121128427

Hersteller Artikelnummer

304579

Hersteller Typ

UPM 1400

Hersteller Artikel Nr.:

304579

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

digital

Messbereich BK:

digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Ja

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Messwertanzeige:

LCD

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.850 kg

Beim TRIAX UPM 1400 HD handelt es sich um ein bedienerfreundliches Kombi-Messgerät für Satellit, Kabel und Terrestrik. Die kompakte Bauform und die umfangreichen Funktionen machen es zu einem zuverlässigen Helfer bei der Einrichtung von Antennenanlagen.
  • Unterstützt mit DVB-S/S2, DVB-T/T2 und DVB-C alle Empfangswege
  • Bilddarstellung für DVB-T2 mit h.265/HEVC Codec
  • Spektrumanalyzer und Konstellationsdiagramm
  • BER und MER Messung in COFDM, QAM und QPSK
  • USB Schnittstelle zum erfassen von Messdaten und Softwareupdates
  • 5'' TFT Bildschirm mit LIVE-TV-Darstellung
  • Automatische Satellitenerkennung
  • Unterstützt Unicable Standard 1 und 2 (SCR / dSCR)
  • Inklusive Schutztasche