Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Kompakt-Kopfst. 16xDVBS2X+6xDVBT2/C auf 16xQAM od.COFDM 8CI

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Kompakt-Kopfst. 16xDVBS2X+6xDVBT2/C auf 16xQAM od.COFDM 8CI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 492782

  • Erweiterbar - Nein

  • Nachbarkanaltauglich - Ja

  • Stereo - Ja

  • Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702664927826

Sonepar Artikelnummer

121128226

Hersteller Artikelnummer

492782

Hersteller Typ

TDCH 22STC-I

Hersteller Artikel Nr.:

492782

Erweiterbar:

Nein

Nachbarkanaltauglich:

Ja

Stereo:

Ja

Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle:

16

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85412900

Gewicht:

4.130 kg

DVB-S-, DVB-S2-, DVB-T-, DVB-T2- und DVB-C-Konvertierung in QAM oder COFDM (umschaltbar) mit der Möglichkeit, Dienste zentral in der Kopfstelle zu entschlüsseln. Gebaut sowohl für die Wandmontage als auch für 19-Zoll-Racks und ausgestattet mit 4 DVB-S/S2-Eingängen, 1 DVB-T/T2/C-Eingang, 16 DVB-S2X-Tuner, 6 DVB-T/T2/C-Tuner, 16 QAM oder COFDM (umschaltbare) Modulatoren und 8 CI-Slots. Die kompakte TDcH-Kopfstelle ist optimiert und konstruiert, um spezifische TV-Verteilungsanforderungen im Gastgewerbe, in Mehrfamilienhäusern und verwandten Sektoren mit einem attraktiven, wettbewerbsfähigen Kosten-pro-Service-Verhältnis zu erfüllen. Unsere brandneue, intuitive Plattform integriert problemlos eine einfache Installation, eine elegante grafische Benutzeroberfläche, zentrale Entschlüsselung, Fernzugriff und unkomplizierte TV-Service-Updates mit LCN.