Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Kompakt-Kopfstelle 16 x DVB-S2X auf 16 x QAM oder COFDM 8CI

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Kompakt-Kopfstelle 16 x DVB-S2X auf 16 x QAM oder COFDM 8CI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 492781

  • Erweiterbar - Nein

  • Nachbarkanaltauglich - Ja

  • Stereo - Ja

  • Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702664927819

Sonepar Artikelnummer

121128225

Hersteller Artikelnummer

492781

Hersteller Typ

TDCH 16S-I

Hersteller Artikel Nr.:

492781

Erweiterbar:

Nein

Nachbarkanaltauglich:

Ja

Stereo:

Ja

Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle:

16

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85412900

Gewicht:

4.130 kg

DVB-S- und DVB-S2-Umstellung auf QAM oder COFDM (umschaltbar) mit der Möglichkeit, Dienste zentral in der Kopfstelle zu entschlüsseln. Konzipiert sowohl für die Wandmontage als auch für 19-Zoll-Racks und ausgestattet mit 4 DVB-S/S2-Eingängen, 16 DVB-S2X-Tuner, 16 QAM- oder COFDM-Modulatoren (umschaltbar) und 8 CI-Steckplätzen. Die kompakte TDcH-Kopfstelle ist optimiert und konstruiert, um spezifische TV-Verteilungsanforderungen im Gastgewerbe, in Mehrfamilienhäusern und verwandten Sektoren mit einem attraktiven, wettbewerbsfähigen Kosten-pro-Service-Verhältnis zu erfüllen. Unsere brandneue, intuitive Plattform integriert problemlos eine einfache Installation, eine elegante grafische Benutzeroberfläche, zentrale Entschlüsselung, Fernzugriff und unkomplizierte TV-Service-Updates mit LCN.