Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Kompakt-Kopfstelle 16xDVB-S2X auf QAM oder COFDM

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Kompakt-Kopfstelle 16xDVB-S2X auf QAM oder COFDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 492791

  • Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle - 16

  • Herkunftsland - DK

  • Zolltarifnummer - 85412900

  • Gewicht - 3.770 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702664927918

Sonepar Artikelnummer

121128224

Hersteller Artikelnummer

492791

Hersteller Typ

TDCH 16S

Hersteller Artikel Nr.:

492791

Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle:

16

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85412900

Gewicht:

3.770 kg

DVB-S- und DVB-S2-Konvertierung in QAM oder COFDM (umschaltbar). Konzipiert sowohl für die Wandmontage als auch für 19-Zoll-Racks und ausgestattet mit 4 DVB-S/S2-Eingängen, 16 DVB-S2X-Tunern und 16 QAM- oder COFDM-Modulatoren (umschaltbar). Die TDcH-Kompaktkopfstelle ist optimiert und konstruiert, um spezifische TV-Verteilungsanforderungen in zu erfüllen Gastgewerbe, Mehrfamilienhäuser und verwandte Sektoren mit einem attraktiven, wettbewerbsfähigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere brandneue, intuitive Plattform integriert problemlos eine einfache Installation, eine elegante grafische Benutzeroberfläche, zentrale Entschlüsselung, Fernzugriff und unkomplizierte TV-Service-Updates mit LCN.