TRIAX - Kompressionsstecker F-Quick f.Koka F6 99 und 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 360948
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663609488
Sonepar Artikelnummer
121128384
Hersteller Artikelnummer
360948
Hersteller Typ
CX3 4.9 SC
Hersteller Artikel Nr.:
360948
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 6
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.009 kg


