Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Kompressionszange VT150 Abisolierer KABI 50x F-56 CX3

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Kompressionszange VT150 Abisolierer KABI 50x F-56 CX3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350267

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Ja

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663502673

Sonepar Artikelnummer

121128407

Hersteller Artikelnummer

350267

Hersteller Typ

KOMPRESSIONS-SET F-56 UNIVERSAL

Hersteller Artikel Nr.:

350267

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Ja

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.850 kg

F56 CX Universal Kompressionsset Werkzeugkoffer mit: Kompressionszange VT 150, Abisolierer KABI, 50x F-56 CX3 für sämtliche 7mm Koaxialkabel.  ,