Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Leistungsverstärker 5Eingänge 30dB

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Leistungsverstärker 5Eingänge 30dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 318641

  • Anzahl der Ausgänge - 5

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Ausführung - SAT-ZF-Verstärker

  • Fernspeisbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663186415

Sonepar Artikelnummer

121128201

Hersteller Artikelnummer

318641

Hersteller Typ

TMSA 5 LAUNCH AMP

Hersteller Artikel Nr.:

318641

Anzahl der Ausgänge:

5

Anzahl der Eingänge:

5

Ausführung:

SAT-ZF-Verstärker

Fernspeisbar:

Ja

Verstärkung bei Sat:

30 dB

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

Nein

Pegelsteller:

Ja

Verstärkung bei terrestrisch:

30 dB

Rückkanal (BK):

Ja

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.560 kg

Der TMSA 5 Launch Amp mit 5 Eingängen und 30 dB Verstärkung gleicht den Kabelverlust in Ihren entwickelten Multischaltersystemen aus. Direkte Stromversorgung über den DC-Eingangsanschluss oder Netzversorgung über alle Sat-Leitungen. Europäisches IRS-Zertifizierungssystem: TMS 5-Eingangskaskaden-Multischalter und -Verstärker sind nach dem EICS-System zertifiziert und belegen die hohe Qualität der Lösung und die Kompatibilität mit allen wichtigen Satelliten- und TV-Plattformen.