Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Mast-Vorverstärker 2xin LTE 700MHz exkl.Netzteil

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Mast-Vorverstärker 2xin LTE 700MHz exkl.Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340527

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Einschleusverstärker

  • Netzteil - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663405271

Sonepar Artikelnummer

121128218

Hersteller Artikelnummer

340527

Hersteller Typ

MFA 627

Hersteller Artikel Nr.:

340527

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Einschleusverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

Nein

Verstärkung B III:

35 dB

Verstärkung B IV/V:

35 dB

Entzerrer:

Nein

Pegelsteller:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.290 kg

Hochleistungs-Mast-Vorverstärker zum Kombinieren und verstärken von DAB/VHF und UHF. F-Buchsen für alle Ein- und Ausgänge. Auslieferung erfolgt inkl. Wetterschutzgehäuse mit Montageband. Konzipiert für die einfache Montage am Mast.
  • Hohe Verstärkung und Ausgangsleistunng
  • Geringes Rauschmaß
  • LTE geschützt durch 700 MHz Sperrfilter
  • Passendes Netzteil IFP 504 separat bestellen