Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Mast-Vorverstärker 3xin LTE 700MHz exkl.Netzteil

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Mast-Vorverstärker 3xin LTE 700MHz exkl.Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340557

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Einschleusverstärker

  • Netzteil - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663405578

Sonepar Artikelnummer

121128219

Hersteller Artikelnummer

340557

Hersteller Typ

MFA 657

Hersteller Artikel Nr.:

340557

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Einschleusverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

Nein

Verstärkung B III:

35 dB

Verstärkung B IV/V:

35 dB

Verstärkung UKW:

35 dB

Entzerrer:

Nein

Pegelsteller:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.250 kg

Hochleistungs-Mast-Vorverstärker zum Kombinieren und Verstärken von FM, DAB/VHF und UHF. F-Buchsen für alle Ein- und Ausgänge. Auslieferung erfolgt inkl. Wetterschutzgehäuse mit Montageband. Konzipiert für die einfache Montage am Mast. Hohe Verstärkung und Ausgangsleistunng. Geringes Rauschmaß. LTE geschützt durch 700 MHz Sperrfilter. Passendes Netzteil IFP 504 separat bestellen.